| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414404 Herst.-Nr.: 13512 EAN/GTIN: 4030198135129 |
| |
|
| | |
| Schrumpfhaube • Material: PE, besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig • Äußerst reiß- und durchstoßfest • Einsatz und Wiederverwertung: setzen keine umweltschädlichen Elemente frei Hinweis: Für schweres Packgut geeignet. Durch Einwirkung von Heißluft schrumpfen PE-Folien zu einer schützenden Haut. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,89 kg | Made in Germany: | ja | Maße L x B x H: | 1250 x 850 x 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpfhaube, Verpackungsfolien, Öko, Flächenkantenschutz, Verpackungsmaterial, Schrumpfhauben, PE-Schrumpfhaube, Begleitpapiertaschen, Gasflaschenwagen, Schrumpfhaubenkonfektionierer, 7830414404, 30414404 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,05* | € 5,17* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,08* | € 5,18* | | | | | 34 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,29* | € 5,46* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,32* | € 6,38* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,65* | € 58,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|