| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414422 Herst.-Nr.: 13508 EAN/GTIN: 4030198135082 |
| |
|
| | |
| Schrumpfhaube • Material: PE, besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig • Äußerst reiß- und durchstoßfest • Einsatz und Wiederverwertung: setzen keine umweltschädlichen Elemente frei Hinweis: Für schweres Packgut geeignet. Durch Einwirkung von Heißluft schrumpfen PE-Folien zu einer schützenden Haut. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,63 kg | Made in Germany: | ja | Maße L x B x H: | 1250 x 850 x 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpfhaube, Verpackungsfolien, Öko, Flächenkantenschutz, Verpackungsmaterial, Schrumpfhauben, PE-Schrumpfhaube, Begleitpapiertaschen, Gasflaschenwagen, Schrumpfhaubenkonfektionierer, 7830414422, 30414422 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,9656* | € 2,5656* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,0672* | € 2,6872* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,16* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,62* | € 3,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,90* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|