Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 5,0mmx20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 5,0mmx20m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 5,0mmx20m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 5,0mmx20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     214G-4011645040029
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100056
EAN/GTIN:
     4011645040029
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten • Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
weiß
Ø:
5,0 mm
max. kg:
50
Fach:
1181
in Baustein:
1
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, polyamid seil, kunststoffseil 20m, Seil, Textil-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 8,10*
7 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,59*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 8,95*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,366* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.