Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜDECKE Klauen-Verschlusskupplung DIN 3489, Temperguss,mit Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE Klauen-Verschlusskupplung DIN 3489, Temperguss,mit Kette
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE Klauen-Verschlusskupplung DIN 3489, Temperguss,mit Kette
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE Klauen-Verschlusskupplung DIN 3489, Temperguss,mit Kette
Artikel-Nr.:
     223-8507381
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064564007499
Suchbegriffe:
Blindkupplung
Klauenkupplung
Verschlusskupplung
lüdecke blindkupplung

LÜDECKE Klauen-Verschlusskupplung DIN 3489, Temperguss,mit Kette

Klauen-Verschlusskupplung, DIN 3489

Eigenschaften:
• Klauenweite: 42 mm
• Medium: Druckluft
• Mit Sicherheitsdoppelnocken

Einsatzbereiche:
• Pressluft, Pneumatik
• Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie

Zulassung/Norm:
• DIN 3489

Technische Daten:
• Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
• Material Dichtung: NBR, ölbeständig
• Betriebsdruck: max. PN 10 bar
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Mit Kette:
ja
Breite:
63
Gesamthöhe:
43
Herstellerartikelnummer:
VKM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blindkupplung, blindkupplung din 3489
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 5,12*
€ 7,35*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,41*
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,58*
6 Tage
30
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 7,70*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 6,37*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.