| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976243368 Herst.-Nr.: 6000642891 EAN/GTIN: 4025416220800 |
| |
|
| | |
| Geberit Handwaschbecken RENOVA m Hahnloch ohne Überlauf 500x400mm weiß kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mi Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000642891 | Werksnummer: | 6000642891 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 170,00 | Gewicht netto Kg: | 10,470000 | Gewicht brutto Kg: | 10,470000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Handwaschbecken RENOVA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,74* | € 66,78* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 55,89* | € 72,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 59,53* | € 76,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|