Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500376018 Geberit Handwaschbecken RENOVA m HL mit Überlauf 500x400mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500376018 Geberit Handwaschbecken RENOVA m HL mit Überlauf 500x400mm we
GEBERIT 500376018 Geberit Handwaschbecken RENOVA m HL mit Überlauf 500x400mm we
GEBERIT 500376018 Geberit Handwaschbecken RENOVA m HL mit Überlauf 500x400mm we
Artikel-Nr.:
     2280-39976243751
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642795
EAN/GTIN:
     4025416220701
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Handwaschbecken RENOVA m HL mit Überlauf 500x400mm weiß KT kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mi
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000642795
Werksnummer:
6000642795
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
10,600000
Gewicht brutto Kg:
10,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Handwaschbecken RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,10*
€ 100,56*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 84,41*
€ 108,81*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 89,93*
€ 115,17*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642736
ab € 73,21*
Ähnlich
Geberit
6000642773
ab € 42,63*
Ähnlich
Geberit
6000642738
ab € 46,24*
Ähnlich
Geberit
6000642850
ab € 79,08*
Ähnlich
Geberit
6000642857
ab € 46,15*
Ähnlich
Geberit
6000642891
ab € 51,74*
Ähnlich
Geberit
6000642835
ab € 83,95*
Ähnlich
Geberit
6000642875
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.