Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500494011 Geberit Handwaschbecken RENOVA m Hahnloch ohne Überlauf 450x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500494011 Geberit Handwaschbecken RENOVA m Hahnloch ohne Überlauf 450x3
GEBERIT 500494011 Geberit Handwaschbecken RENOVA m Hahnloch ohne Überlauf 450x3
GEBERIT 500494011 Geberit Handwaschbecken RENOVA m Hahnloch ohne Überlauf 450x3
Artikel-Nr.:
     2280-39976243506
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642738
EAN/GTIN:
     4025416224457
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Handwaschbecken RENOVA m Hahnloch ohne Überlauf 450x360mm weiß kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mi
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000642738
Werksnummer:
6000642738
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
173,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Handwaschbecken RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,24*
€ 60,49*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 49,76*
€ 65,37*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 53,05*
€ 69,68*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642736
ab € 73,21*
Ähnlich
Geberit
6000642773
ab € 42,63*
Ähnlich
Geberit
6000642795
ab € 78,10*
Ähnlich
Geberit
6000642850
ab € 79,08*
Ähnlich
Geberit
6000642857
ab € 46,15*
Ähnlich
Geberit
6000642891
ab € 51,74*
Ähnlich
Geberit
6000642835
ab € 83,95*
Ähnlich
Geberit
6000642875
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.