Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 4342R501 V&B Handwaschbecken O.NOVO COMPACT 500x250mm m ÜL HL r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4342R501 V&B Handwaschbecken O.NOVO COMPACT 500x250mm m ÜL HL r
VILLEROY & BOCH 4342R501 V&B Handwaschbecken O.NOVO COMPACT 500x250mm m ÜL HL r
Artikel-Nr.:
     2280-39976506070
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4342R501
EAN/GTIN:
     4062373757734
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
V&B Handwaschbecken O.NOVO COMPACT 500x250mm m ÜL HL re we für 1-Loch Armaturen geeignet · Hahnloch durchgestochen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4342R501
Werksnummer:
6001010194
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V&B Handwaschbecken O.NOVO COMPACT
Ausfuehrung:
Hahnloch rechts
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,94*
€ 71,28*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 60,96*
€ 78,94*
€ 5,95*
ab € 62,49*
€ 80,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 97,87*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,98*
€ 114,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,62*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,62*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,45*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,39*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,81*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,37*
Zubehör
Villeroy & Boch
8L033401
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.