Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 4A226GR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm Unt ges f 3-L-Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A226GR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm Unt ges f 3-L-Arm
VILLEROY & BOCH 4A226GR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm Unt ges f 3-L-Arm
Artikel-Nr.:
     2280-4040036510
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A226GR1
EAN/GTIN:
     4051202791971
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm m ÜL Unt ges f 3LArm weiß C+ Wandbefestigung · mit Überlauf · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
4A226GR1
Werksnummer:
6000599573
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
550,00
Gewicht netto Kg:
19,320000
Gewicht brutto Kg:
19,320000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß alpin
Produktart:
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0
Ausfuehrung:
eckig, mit Überlauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,30*
€ 376,20*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 342,06*
€ 399,99*
€ 5,95*
ab € 343,61*
€ 400,18*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 349,02*
€ 407,56*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,87*
€ 434,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,99*
€ 475,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,04*
€ 472,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,62*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,39*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,81*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,37*
Zubehör
Villeroy & Boch
8L033401
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.