| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040037004 Herst.-Nr.: 4A2260R1 EAN/GTIN: 4051202740306 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm m ÜL f 3-Loch-Armatur we C+ Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar) Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 4A2260R1 | Werksnummer: | 6000599545 | Länge netto mm: | 665,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 545,00 | Gewicht netto Kg: | 19,220000 | Gewicht brutto Kg: | 19,220000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß alpin | Produktart: | V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 | Ausfuehrung: | eckig, mit Überlauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,67* | € 334,95* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 303,98* | € 356,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 303,41* | € 357,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 309,06* | € 363,67* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,96* | € 391,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|