| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9106493262 Herst.-Nr.: 40376282 EAN/GTIN: 4044917412118 |
| |
|
| | |
| Formschön und standfest durch Aluprofile · Sicherheitsglas · mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen · Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert · die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand · mit Dämpfungsprofil · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Glas | Ausführung: | rund | Anzahl Fachböden: | 4 | Ø: | 560 mm | Höhe: | 1800 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 585,46* | € 717,58* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,14* | € 718,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,98* | € 721,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 651,40* | € 756,20* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 698,67* | € 791,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|