Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injekt Solo Einmalspritzen 2-teilig mit Luer-Ansatz B.Braun Gr. 5 ml (100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Injekt Solo Einmalspritzen 2-teilig mit Luer-Ansatz B.Braun Gr. 5 ml (100 Stück), Detailansicht
Injekt Solo Einmalspritzen 2-teilig mit Luer-Ansatz B.Braun Gr. 5 ml (100 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15550-02
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606051V
EAN/GTIN:
     4150020579034
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 5ml b.braun
B.BRAUN

Injekt Solo Einmalspritzen 2-teilig mit Luer-Ansatz

Gr. 5 ml

(100 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Injekt Solo sind 2-teilige Einmalspritzen von B.BRAUN aus Polypropylen und Polyethylen. Der hochtransparente Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung in ml für ideale Ablesbarkeit und zur Volumen-Dosierung. Die Injekt Solo Einmalspritzen zeichnen sich zusätzlich durch einen sicheren und silikonölfreien Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen aus. Der Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel ist exzentrisch. Die Spritzen sind alle einzeln steril verpackt und wurden nach EN ISO 7886-1 gefertigt.



Produktdaten:



Volumen: 2 bis 20 ml

Farbe: transparent und grün

Graduierung: ml

Ansatz: Luer

Packung: 100 Stück

Steril: ja

Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, b braun einmalspritzen, bbraun injekt solo, blutentnahme, infusion, kanuele, spritze, einmal spritze, einweg spritze, tuberkulinspritze, bd plastipak, sterilisiert
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32000
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,034*
€ 0,0596*
5 Tage
27100
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0396*
€ 0,0672*
5 Tage
16900
100
pro Stück
€ 12,95*
ab € 0,0414*
€ 0,0692*
Lager 2433
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0465*
€ 0,0776*
10 Tage
10000
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0514*
€ 0,0852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,10*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,98*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,01*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.