Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BK55WY-B - LED-Monitor - 60.96 cm (24") - 1920 x 1200 Full HD (1080p) (24BK55WY-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3403522
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BK55WY-B
EAN/GTIN:
     8806084820495
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  LG 24BK55WY-B - LED-Monitor - 60.96 cm (24") - 1920 x 1200 Full HD (1080p) - AH-IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Dunkelanthrazit
Gruppe  Monitore
Hersteller  LG Electronics
Hersteller Art. Nr.  24BK55WY-B/EU
Modell  24BK55WY-B
EAN/UPC  8806084820495

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  LG 24BK55WY-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.96 cm (24")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.96 cm (24")
Leistungsmerkmale  USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp  AH-IPS
Seitenverhältnis  Breitbild - 16:10
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1200
Pixelpitch  0.269 mm
Helligkeit  300 cd/m²
Kontrast  1000:1
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), neigbar
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe  Dunkelanthrazit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  55.8 cm x 23.9 cm x 39.5 cm
Gewicht  5.4 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung  Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, NEMKO, SEMKO, EN 61000-3-3, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Directive 2006/95/CE, EN 60950-1:2006, EN61000-3-2:2006, EMC 2004/108/EC, EN55022:2006 Class B, DIN ISO 9241-307, EN 55024, TCO Displays 7.0, EPA 7.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  60.96 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte  USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp  AH-IPS
Seitenverhältnis  Breitbild - 16:10
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1200
Pixelpitch  0.269 mm
Helligkeit  300 cd/m²
Kontrast  1000:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate  56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Bildschirmbeschichtung  Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  WLED
Besonderheiten  Mega Dynamic Contrast Ratio, Multiscan Support, Flicker Safe, Reader Mode, ohne Quecksilber, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, One Click Stand, Mini-PC aufsetzbar
Farbe  Dunkelanthrazit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  55.8 cm x 23.9 cm x 39.5 cm - mit Fuß
Gewicht  5.4 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  1 Watt
  
Konnektivität  
Schnittstellen  DVI-D
VGA
2 x USB 2.0
Audio Line-In
Kopfhörer
DisplayPort
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), neigbar
Neigungswinkel  -5/+35
Rotationswinkel  180
Höheneinstellung  130 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 200 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel  1 x Audiokabel - 1.8 m
1 x USB-Kabel
1 x DVI-Kabel - 1.8 m
1 x DisplayPort-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung  50,000 Stunden
MTBF  70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, NEMKO, SEMKO, EN 61000-3-3, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Directive 2006/95/CE, EN 60950-1:2006, EN61000-3-2:2006, EMC 2004/108/EC, EN55022:2006 Class B, DIN ISO 9241-307, EN 55024, TCO Displays 7.0, EPA 7.0
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  26 Watt
Energierverbrauch Standby  0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen und Gewicht  Mit Fuß - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 23.9 cm - Höhe: 39.5 cm - Gewicht: 5.4 kg
Ohne Fuß - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 5.8 cm - Höhe: 37 cm - Gewicht: 4.8 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
Energieklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
60.96 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp:
AH-IPS
Seitenverhältnis:
Breitbild - 16:10
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1200
Pixelpitch:
0.269 mm
Helligkeit:
300 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate:
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
WLED
Farbe:
Dunkelanthrazit
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
1 Watt
Einstellungen der Anzeigeposition:
Höhe, Pivot (Rotation), neigbar
Neigungswinkel:
-5/+35
Rotationswinkel:
180
Höheneinstellung:
130 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 200 x 100 mm
Lebensdauer der Beleuchtung:
50,000 Stunden
MTBF:
70,000 Stunde(n)
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
26 Watt
Energierverbrauch Standby:
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0 Watt
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Energieklasse:
G
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, lg ips monitor 24 zoll, lg monitore, lg monitor 24bk550y, 24bk55wyb, 24bk55wy, 1920, 1200, black, 1610, schwarz, 6096, 1920x1200, 24bk55wyb.aeu, 60.96, 24bk55wybaeu, zoll, 16:10, wuxga, monitor, ledmonitor, full, 1080p, leddisplay, ahips, displayport, dunkelanthrazit, 1080, display, electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,04*
€ 139,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,40*
€ 141,00*
€ 3,50*
ab € 119,27*
€ 150,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 130,55*
€ 165,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 167,08*
€ 203,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
27BK55YP-B
ab € 124,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.