Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
LG 24BK55WY-B LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-428954
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BK55WY-B
EAN/GTIN:
     8806084820495
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Full HD IPS Display
Das IPS-Display gibt Farben präzise und brillant wieder, egal aus welchem Blickwinkel. Dadurch ist es perfekt für professionelle Anwendungen geeignet und punktet durch erstklassige Bildqualität.

Ergonomie für perfekte Arbeitsbedingungen
Das Display vereint Ergonomie und Vielseitigkeit, da Sie Neigung, Höhe und Pivot individuell einstellen können. So lässt sich der Arbeitsplatz perfekt an den Anwender und die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Einfache Installation dank Advanced Design
Das Advanced Design erlaubt eine schnelle und einfache Installation ganz ohne Werkzeug. Die zusätzliche Wandhalterung bietet zusätzliche Flexibilität bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes.

Eingebautes Netzteil für mehr Platz auf dem Tisch
Das Netzteil des Monitors wurde in das Gehäuse integriert. Dadurch vermeiden Sie Kabelsalat und haben mehr Platz auf dem Schreibtisch.

Mini PC Verbindung möglich
Verbinden Sie einen Intel NUC oder Wall Mount Mini PC über die 100 x 100 mm Aussparung des LG BK55. Wenn Sie bereits einen Mini PC nutzen, ist diese Lösung ideal (Halteklammer wird separat verkauft)

PVC-Frei: Keine giftigen Materialien
Die PVC-Frei-Garantie hilft dabei, den Arbeitsplatz frei von Umweltgiften zu halten. Der Monitor besteht aus TÜV-zertifizierten Materialien ohne PVC (ausgenommen die Kabel).
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
633 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
444 mm
Paketgewicht
7400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 180 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER, Schwedisch, Thailändisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
17
Plug
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
558 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
239 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
395 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Breite (ohne Standfuß)
558 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58 mm
Höhe (ohne Standfuß)
370 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.7 W
Stromverbrauch (max.)
26 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO 7.0, UL (cUL), TUV-GS, TUV Ergo, CB, FCC-B, CE, EPA 7.0, ISO 9241-307, Windows 10, ROHS, REACH
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Seitenverhältnis
16:10
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 75 Hz
DDC/CI
Ja
Farbskala
72 %
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 116,69*
€ 148,10*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 121,85*
€ 156,25*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 132,74*
€ 167,57*
4 Tage
43
pro Stück
€ 1,00*
ab € 137,81*
€ 176,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 166,27*
€ 204,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.