Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke, 1.600 x 1.800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschdecke, 1.600 x 1.800 mm
Löschdecke, 1.600 x 1.800 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-210822
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     210822
EAN/GTIN:
     4050075046393
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
dönges löschdecke
feuerlöschdecke
Löschdecken sind in vielen Situationen noch immer eine effektive Hilfe. Entstehungsbrände können hiermit in Sekundenschnelle erstickt werden. Auch zum Personenschutz sind Löschdecken, je nach Größe und Ausführung, gut geeignet. Diese Löschdecke aus texturiertem Glasfasergewebe ist für den Einsatz in Großküchen, Kantinen, Werkstätten aber auch im Haushalt sehr gut geeignet.- Abmessung 1.600 x 1.800 mm - Packmaß L x B x H 240 x 280 x 100 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
1.600 x 1.800 mm
Packmaß L x B x H:
240 x 280 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fettbrand, Glasfaser, Glasfaserdecke, Lösch-Decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 25,03*
€ 34,05*
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 43,90*
€ 58,08*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
200003
ab € 24,44*
Zubehör
GLORIA
2141.0000
ab € 62,70*
Zubehör
Leina
REF41062
ab € 35,59*
Zubehör
GLORIA
002101.1808
ab € 60,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.