Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Feuerlöscher PD6 GA, Löschmenge 6 kg Brandklasse A,B,C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pulver-Feuerlöscher PD6 GA, Löschmenge 6 kg Brandklasse A,B,C
Produktbild zu Pulver-Feuerlöscher PD6 GA, Löschmenge 6 kg Brandklasse A,B,C
Artikel-Nr.:
     3145-101175381
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002101.1808
EAN/GTIN:
     4006325139438
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher PD6 GA, Löschmenge 6 kg Brandklasse A,B,C

Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C.

Dauerdruckpulverlöscher. Druckhebelventil, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen. Mit Schlauch und Düse. Langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil. Im stabilen Fußring integrierte Halterung für Löschdüse. Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar. Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahl, außen mit witterungsbeständiger Polyester-harzbeschichtung. Hervorragend geeignet für Flüssiggas- und Heizöllagerung, Garagen und Hobbyräume.

Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung. GS-Zeichen.
Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.
Funktionsbereich: -30°C bis +60°C.
Betriebsanleitung beiliegend.

PD 6 GA
Spritzweite: ca. 6 Meter / Spritzdauer: ca. 16 Sekunden
Brandklasse A: Rating: 34A = 10LE
Brandklasse B: Rating: 233B = 15LE
Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 10LE

PD 12 GA
Spritzweite: ca. 7 Meter / Spritzdauer: ca. 22 Sekunden
Brandklasse A: Rating: 55A = 15LE
Brandklasse B: Rating: 233B = 15LE
Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 15LE

Gültigkeit bei Überprüfung:
Bei Kauf gilt das Rechnungsdatum, Überprüfung alle 2 Jahre!

Lieferung inkl. Wandhalterung

Weitere Informationen:
Type:
PD 6 GA
Inhalt:
6 kg
Gewicht:
9,1 kg
Abmessung:
500 x 270 x 160 mm
ø:
150 mm
Brandstoffklasse:
A, B, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,03*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.