Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordweste ODAL, braun, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5542066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4031301000662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Weste mit hellem Webfell abgefüttert, Nierenschutz, 3 Außentaschen, 1 Innentasche, Reißverschluss, Kunstledereinfassung.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
braun
Futtermaterial:
100 % Polyacryl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 20,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,70*
€ 20,71*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 24,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,55*
€ 33,42*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.