| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5681548 Herst.-Nr.: 568.01.00.00 EAN/GTIN: 8033661820184 |
| | |
|
| | |
| Ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz, leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat, Gewicht nur 23 Gramm, zertifizierte Version für kleine Gesichter verfügbar (568.01.00.00H), sehr gut geeignet für Kundenindividuelle Bedruckung (Customizing). Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Bügelbrille | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | klar | Kratzfest: | Ja | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT CE | Bügelfarbe: | klar | Rahmenkennzeichnung: | U EN166 FT CE | UV-Schutzfaktor: | UV 380 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille (Laborschutz-), Schutzbrille (Labor-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,55* | € 2,67* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 2,37* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|