| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-568-01-00 Herst.-Nr.: 568.01.00.00 EAN/GTIN: 8033661820184 |
| |
|
| | |
| UNIVET medizinische Schutzbrille 568, transparent UNIVET medizinische Schutzbrille 568 ist eine ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz. Sie ist leicht und handlich. Das Material besteht komplett aus Polycarbonat. Die medizinische Schutzbrille 568 wiegt nur 23 Gramm. Produkt-Eigenschaften
- Ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz
- Leicht und handlich
- Material: komplett aus Polycarbonat
- Gewicht: nur 23 Gramm
Scheiben-Eigenschaften
- Anti-Scratch
- Farbe: Klar
- Material: Polycarbonat
- Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT CE
Normen / Zulassungen Hersteller |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,55* | € 2,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 2,37* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|