| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004271 Herst.-Nr.: 568.01.00.00 EAN/GTIN: 8033661820184 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille 568 StandardErgonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz. Leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23 g | Typ: | Klar | Norm: | EN166 | Beschichtung: | AS/AF | Scheibe: | Polycarbonat | Filter: | AS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Schutzbrille 568 Standard Klar PC / AS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,55* | € 2,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,89* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 2,37* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|