Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritze aus PP mit 20 ml Volumen Luer-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einmalspritze aus PP mit 20 ml Volumen Luer-Anschluss
Produktbild zu Einmalspritze aus PP mit 20 ml Volumen Luer-Anschluss
Artikel-Nr.:
     3145-101102032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00409025
EAN/GTIN:
     4022495250667
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 20ml
Einmalspritze aus PP mit 20 ml Volumen Luer-Anschluss

Hochwertige Injekt-Einmalspritze aus Polypropylen (PP) mit 20 ml Volumen und Luer-Anschluss, sehr praktisch zum exakten Aufnehmen und Dosieren von Flüssigkeiten.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Medien in der Spritze relativ gut vor Lufteinfluss und Sauerstoff geschützt sind, sodass z. B. Klebstoffe nicht austrocknen.
Die Skala ist über das Nennvolumen hinaus verlängert und ist unterteilt in Schritten von 1,0 Milliliter. Sehr gute Beständigkeit gegenüber sehr vielen Chemikalien. Da die Einwirkzeit der Chemikalien auf den Kunststoff in aller Regel aber sehr kurz ist, spielt das meist eine untergeordnete Rolle. Der integrierte Kolbenstopp verhindert versehentliches Herausziehen der Kolbenstange.

Die Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt.

Nur für technische Zwecke, nicht zur Anwendung an Menschen oder Tieren.

Weitere Informationen:
Type:
PP Injekt 20ml 2-teilig
Inhalt:
20 ml
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, b braun einmalspritzen, Baustellensicherheit, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, Erstehilfekoffer, Hilfe, Koffer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
156
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,81*
6 Tage
20
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 12,03*
5 Tage
25
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,56*
€ 13,15*
6 Tage
100
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 13,81*
13 Tage
47
pro Packung
€ 12,95*
ab € 9,22*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,31*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,88*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,28*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,20*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,84*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
B. Braun
4606701V
ab € 9,50*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,21*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,26*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.