Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß
Produktbild zu DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß
Produktbild zu DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß
Produktbild zu DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß
Produktbild zu DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß
Skizze zu DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß
Skizze zu DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß
LOGO zu DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-113542666
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0357600027
EAN/GTIN:
     4063382157249
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 mit Hahnlochbank, weiß

Weitere Informationen:
Beckengröße:
580 x 310 x 120 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Duravit
Material:
Keramik
Ausführung:
rechteckig
Außenmaß:
600 x 440 x 170 mm
Unterbau ab:
600 mm
Grundausstattung:
mit Überlauf, 1 Bohrloch, ohne Ventil, ohne Befestigung, ohne Siphon, Rückwand glasiert, Unterseite geschliffen
Type:
0357600027
Einbauvariante:
Einbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 144,13*
€ 178,98*
€ 5,95*
ab € 194,21*
€ 235,61*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,31*
€ 253,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,08*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,81*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,37*
Zubehör
SOLIDO
500406SAT00CR
ab € 115,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.