Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cord-Weste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cord-Weste
Cord-Weste
Artikel-Nr.:
     400-1436189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22200873XL
EAN/GTIN:
     4025888017144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

Cord-Weste


Cord-Weste mit Webfell

Ausführung:
•Mit Webfell abgefüttert
•Nierenschutz
•Front-Reißverschluss
•Zwei Außentaschen
•Eine Innentasche
•Eine Handytasche
Material:
•Obermaterial: 100 % Baumwolle
•Futter: 100 % Polyester
- Farbe: braun, - Größe: 3XL, - Material: Obermaterial: 100 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester

Größe Gr. XXXL



Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,55 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, Zunft-Weste, Zunftweste, cord-westen gr. xxxl, cord weste, cordweste braun, Westen, CRAFTLAND®, Weste, Arbeitsweste, Dachdeckerweste, Maurerweste, Zimmermannsweste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,28*
€ 18,49*
€ 4,90*
ab € 16,84*
€ 23,95*
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 24,15*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 25,89*
Lager 400
50
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.