Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil Ø6mmx20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamidseil Ø6mmx20m
Polyamidseil Ø6mmx20m
Artikel-Nr.:
     400-1788323
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY2701731
EAN/GTIN:
     4035300199419
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil

Polyamidseil Ø6mmx20m



- Geflochten
- Ø 6 mm x 20 m
- Thermofixiert
- Material: Polyamid
- Gefertigt nach DIN83307
- UV-beständig
- Belastungsgrenze: 75 kg


rohweiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,281 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, polyamid seil, kunststoffseil 20m, geflochten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,24*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 14,33*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,5055* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.