| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2144897 Herst.-Nr.: 791010 EAN/GTIN: 4012411000919 |
| |
|
| | |
| Baueimer schwarz Perfekt geeignet für Haus, Bau und Heimwerken. Aus recyceltem Kunststoff. Eimer MADE IN GERMANY. Technische Daten: schwarz, 12 Liter oder 20 Liter Fassungsvermögen Volumen 12 Liter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, Mörtel-Kasten, Mörtel-Kübel, Mörteleimer, Mörtelkasten, Mörtelkübel, Mörteltrog, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, putzeimer schwarz 12l, haushaltseimer 12l, haushaltseimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 0,84* | € 1,55* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1,91* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|