Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PA 6 Ro.120m (170x200)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seil gefl.PA 6 Ro.120m (170x200)weiss
Seil gefl.PA 6 Ro.120m (170x200)weiss
Seil gefl.PA 6 Ro.120m (170x200)weiss
Artikel-Nr.:
     4012-142167
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100008
EAN/GTIN:
     4011645004687
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
170 x 200 mm
max. kg:
76
Rolle:
120 m
Herstellerartikelnummer:
1200100008
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, polyamid seil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,35*
€ 0,46*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,6104*
€ 41,4204*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,19*
€ 46,0704*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,8104*
€ 46,0704*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,5388*
€ 47,8584*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,4204*
€ 49,29028
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,8808*
€ 40,31815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,8708*
€ 37,92625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,6104*
€ 37,61638
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,26342* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.