Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Magnetheber m.Spiegel Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Magnetheber m.Spiegel Hesse
Teleskop-Magnetheber m.Spiegel Hesse
Artikel-Nr.:
     4012-711179
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     461001
EAN/GTIN:
     4030884610015
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskop-Magnetheber mit Inspektionsspiegel

Ausführung: Aus Stahl, verchromt, mit ausziehbarem Teleskopschaft und Rundspiegel (Ø 40 mm).

Weitere Informationen:
Magnet-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
8 mm
Länge min.:
200 mm
Länge max.:
555 mm
Haltekraft:
500 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
20
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,50*
Lager 4012
88
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,92*
€ 8,28*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 8,31*
24 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 5,92*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.