Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Teleskopspiegel

  Teleskopspiegel  (65 Angebote unter 28.008.810 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teleskopspiegel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teleskopspiegel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED-Teleskop-Inspektionsspiegel | 285 - 870 mm (2 Angebote) 
handlicher und rutschsicherer Teleskopgriff Spiegel klapp- und drehbar Spiegelgröße 41 x 62 mm 2 LEDs inkl. Batterie
BGS Technic
9302
ab € 10,25*
pro Satz
 
 Stück
HAZET Teleskop-Spiegel Satz 1977-2/4 ∙ 740 mm (15 Angebote) 
Teleskop-Stab mit federgespanntem Doppel-Gelenk Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“ Spiegelgl...
Hazet
1977-2/4
ab € 40,21*
pro Stück
 
 Stück
Teleskopspiegel DAYTOOLS TS-50, mit Gelenk, Ø 50 mm (1 Angebot) 
Teleskopspiegel DAYTOOLS TS-50, mit Gelenk, Ø 50 mm Spiegel mit ausziehbarem Teleskoparm. Ideal für Haushalt, Handwerk, Industrie und Hobby (z.B. Geocaching, KFZ-Reparaturen usw.). Länge max. 700 m...
DAYTOOLS
501606
ab € 6,31*
pro Stück
 
 Stück
Teleskop-Edelstahlspiegel Gr.1.3/4" x 2.3/4"/45 x 70 mm L.178-927 mm (10 Angebote) 
unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend) Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend) rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbst spannend speziell...
Stahlwille
ab € 18,98*
pro Stück
 
 Stück
VIGOR Teleskopspiegel Satz ∙ V5480 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4 (9 Angebote) 
Schnelle Identifikation von z.B. Ölverlust, Korrosion oder Steckverbindungen Sichtprüfung an schwer zugänglichen Stellen Federgespanntes Doppelgelenk zur Einsicht in unsichtbaren Bereichen Spiegel ...
Vigor
V5480
ab € 31,75*
pro Stück
 
 Stück
Beleuchteter Teleskopspiegel DAYTOOLS TS-6442 LED (1 Angebot) 
Beleuchteter Teleskopspiegel DAYTOOLS TS-6442 LED Spiegel mit ausziehbarem Teleskoparm, Gelenk und 2 superhellen LEDs zur optimalen Beleuchtung auch an dunklen Stellen. Ideal für Haushalt, Handwerk...
DAYTOOLS
501637
ab € 10,69*
pro Stück
 
 Stück
Flexibler und Teleskop-Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz, 6-tlg (3 Angebote) 
zum Entfernen von metallischen Kleinteilen an schwer zugänglichen Stellen Tragkraft von 200 g bis 3.000 g flexibler Schaft mit 2-Komponentengriff mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze id...
KS Tools
550.1090
ab € 14,98*
pro Stück
 
 Stück
Teleskopsuchspiegel 370–765 mm (1 Angebot) 
457053 Teleskopssuchspiegel zur Inspektion schwer zugänglicher Bereiche. Lässt sich um 360º drehen. Spiegelabmessungen: 52 x 101 mm.
Silverline
457053
ab € 6,69*
pro Stück
 
 Stück
LED-Teleskop-Inspektionsspiegel | 290 - 876 mm (2 Angebote) 
handlicher und rutschsicherer Teleskopgriff Spiegel klapp- und drehbar Spiegelgröße 41 x 64 mm 2 LED inkl. 2 Batterien
BGS Diy
99302
ab € 9,40*
pro Satz
 
 Stück
Teleskop-Spiegel 65 x 43mm L.310-750mm (9 Angebote) 
mit verdrehsicherer, ovaler Teleskopstange
Stahlwille
ab € 25,14*
pro Stück
 
 Stück
Teleskop-Inspektionsspiegel, 178-675mm, 45x63mm (7 Angebote) 
mit Teleskopfunktion zur optischen Kontrolle und Fehlersuche mit einfachem Kugelgelenk schwenkbar nach allen Seiten schlagfester Spiegel Edelstahl
KS Tools
550.1007
ab € 11,55*
pro Stück
 
 Stück
Taschen-Teleskopspiegel Tasche Scharnier, einstellbar in alle Richtungen 560 mm (10 Angebote) 
Taschen-Teleskopspiegel, Typ=T5912 55, Durchmesser=55 mm, Länge max.=560 mm, Länge min.=125 mm, Multifunktionswerkzeug=Scharnier, einstellbar in alle Richtungen, Werkzeugtyp=Tasche
C.K Tools
T5912 55
ab € 8,62*
pro Stück
 
 Stück
Stahlwille
ab € 21,84*
pro Stück
 
 Stück
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Doppel-Gelenk Länge 476 mm (3 Angebote) 
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Doppel-Gelenk Länge 476 mm Mit Doppel-Kugelgelenk und Clip. Ausziehbar bis 476 mm. Profi-Ausführung.
Dönges
3087
ab € 4,32*
pro Stück
 
 Stück
Stahlwille
ab € 25,32*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Teleskopspiegel
^

Kontrollieren und montieren mit Teleskopspiegeln

Das menschliche Auge ist ein Meisterwerk der Natur, das unvorstellbare Arbeit leistet, es leider aber nicht schafft, um die Ecke oder durch Wände zu schauen. Spiegel dienen dem Menschen daher als Hilfsmittel und Handwerkzeug, um genau diese fehlende Fähigkeit auszugleichen. Teleskopspiegel geben den Blick in nicht einsehbare Bereiche frei.

Einsatzgebiete

Die meist an einen Zahnarztspiegel erinnernden Geräte können Sie in vielen unterschiedlichen Bereichen unterstützen wie z.B. in KFZ-Betrieben. Für einen kleinen Blick unter das zu untersuchende Fahrzeug muss hier meist erst ein Einsatz der Hebebühne erfolgen. Viele kleinere Mängel lassen sich jedoch auch bereits mit dem Teleskopspiegel entdecken.

Besonders im produzierenden Gewerbe, beispielsweise im Maschinenbau, ist ein genaues Arbeiten nach Vorgabe erforderlich. Die abschließende Qualitätskontrolle hat die große Verantwortung zu tragen, dass nur wirklich einwandfreie Produkte den Kunden erreichen. Bei den dort gefertigten, meist sehr komplexen Artikeln wie Gehäusen oder kompletten, montierten Baugruppen, ist eine Sichtkontrolle bis in die hintersten Winkel leider meist unmöglich.

Insbesondere bei Gussteilen ist der Teleskopspiegel ein hilfreiches Werkzeug: Spüren Sie auch versteckt liegende Risse auf. Diese können später zum Platzen oder Reißen des Produktes führen.

Die Funktionsweise

Die mit einem sogenannten Schwanenhals oder auch mit Gelenken ausgestatteten Spiegel lassen sich auch durch schmale Öffnungen führen und ermöglichen somit den Durchblick. Im Gegensatz zu anderen Suchspiegeln verfügen die Hilfsmittel über ausziehbare Teleskopfunktion und sind in der Regel nach mehreren Seiten schwenkbar. In Länge und Spiegelbreite variieren die Modelle und können je nach Einsatzgebiete passend gewählt werden.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.