Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierzange 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierzange 85 cm
Papierzange 85 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo01315
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01315
EAN/GTIN:
     4007105100150
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Einfache, äußerst robuste Zange zum Aufsammeln von losem, leichtem Abfall.

Produktbeschreibung:

  • der unverwüstliche Klassiker
  • einfache, äußerst robuste Zange
  • Öffnung: 6,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
440 g
Länge:
850 mm
Typ:
Abfallgreifer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
373
1
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,90*
3 Tage
373
10
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,92*
6 Tage
317
1
€ 4,79*
ab € 5,55*
€ 8,14*
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 8,23*
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 9,49*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 267,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/45/V2
ab € 19,48*
Ähnlich
FLORA
01380/V2
ab € 8,48*
Ähnlich
FLORA
1321
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.