Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät FSM 130+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallpegelmessgerät FSM 130+
Schallpegelmessgerät FSM 130+
Artikel-Nr.:
     415-geo800210
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800210
EAN/GTIN:
     4045921106581
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät

Das Schallpegelmessgerät FSM 130 + ist für Industrie, Gesundheit, Schule, öffentliche Gebäude, Umgebungsüberwachungen gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für schnelle Lärmpegelmessungen
  • Standard IEC 651 Typ 2
  • Frequenzbereich niedrig (Lo): 35 – 100 dB
  • Frequenzbereich hoch (Hi): 65 – 130 dB
  • A, C Bewertungslinienumschaltung: Lo 35 - 100 dB / Hi 65 - 130 dB
  • Max Hold Funktion: ja
  • Data Hold Funktion: ja
  • Analog AC/DC-Ausgang: ja, zu einem Analysator oder Rekorder
  • Kalibrierungscheck: ja
  • Genauigkeit (bei 94 dB): 1.5 dB
  • Arbeitstemperatur: 0° C bis + 40 °C
  • Arbeitstemperatur: < 80 % RH

Lieferumfang:

  • Batterie
  • Tasche
Weitere Informationen:
Typ:
Schallpegelmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, geo fennel, messen, Schallpegel, Schallpegel-Messgerät, Schallpegelmessgerät FSM 130+, Umweltmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 126,32*
€ 171,31*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 127,03*
€ 176,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800470
ab € 81,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
800510
ab € 178,20*
Ähnlich
geo-FENNEL
800600
ab € 68,74*
Ähnlich
geo-FENNEL
800460
ab € 179,66*
Ähnlich
geo-FENNEL
800450
ab € 147,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.