Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer-Anemometer FTA 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermometer-Anemometer FTA 1
Thermometer-Anemometer FTA 1
Artikel-Nr.:
     415-geo800450
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800450
EAN/GTIN:
     4045921138797
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät

Flügelrad-Anemometer zur Messung von Luftgeschwindigkeiten und Luftströmungen. Mit integriertem Thermometer für Messung der Umgebungstemperatur. Geeignet zum Einsatz in Lüftungs- und Klimatechnik, z. B. für Installation von Lüftungsanlagen, Messungen von Umgebungswind und -temperatur.

Produktbeschreibung:

  • gleichzeitige Anzeige von Luftstrom oder Luftgeschwindigkeit
  • Anzeige der Umgebungstemperatur
  • gut ablesbares Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
  • Maximal- und Minimalwert
  • 20 Durchschnittswerte für Luftstrom und Luftgeschwindigkeit
  • HOLD-Funktion
  • Speicherung von 8 Flächen (je ft² und cm²)
  • kugelgelagertes Strömungsrad (Durchmesser 65 mm)

Technische Daten:

    Luftgeschwindigkeit

  • Messbereich: 0,40 - 30,00 m/s
  • Auflösung: 0,01 m/s
  • Genauigkeit: +/- 3%, +/- 0,20 m/s
  • Messbereich: 80 - 5900 ft/min
  • Auflösung: 1 ft/min
  • Genauigkeit: +/- 3%, +/- 40 ft/min
  • Messbereich: 1,4 - 108,0 km/h
  • Auflösung: 0,1 km/h
  • Genauigkeit: +/- 3%, +/- 0,8 km/h
  • Messbereich: 0,9 - 67,0 Meilen/h
  • Auflösung: 0,1 Meilen/h
  • Genauigkeit: +/- 3%, +/- 0,4 Meilen/h
  • Messbereich: 0,8 - 58,0 Knoten
  • Auflösung: 0,1 Knoten
  • Genauigkeit: +/- 3%, +/- 0,4 Knoten

      Luftströmung

    • Messbereich: 0 - 999900 CMM (m³/min)
    • Auflösung: 0,1 CMM (m³/min)
    • Fläche: 0 - 999,9 m²
    • Messbereich: 0 - 999900 CFM (ft³/min)
    • Auflösung: 0,1 CFM (ft³/min)
    • Fläche: 0 - 999,9 ft²

        Lufttemperatur

      • Messbereich: -10° bis + 60° C
      • Auflösung: 0,1° C
      • Genauigkeit: ±- 2° C
      • Messbereich: 14° - 140° F
      • Auflösung: 0,1° F
      • Genauigkeit: ±- 4° F

          Sonstiges:

        • Stromversorung: 1 x 9 V
        • Betriebsdauer: 80 h

        Lieferumfang:

        • Flügelrad mit 120 cm Kabel
        • Batterie
        • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Gewicht:
0,28 kg
Höhe:
50 mm
Länge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Thermo-Anemometer, 30 m/s anemometer, hand thermometer, geo fennel, messen, Thermometer, Thermometer-Anemometer FTA 1, Umweltmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 147,65*
€ 190,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,89*
€ 196,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800470
ab € 82,03*
Ähnlich
geo-FENNEL
800510
ab € 178,82*
Ähnlich
geo-FENNEL
800600
ab € 68,81*
Ähnlich
geo-FENNEL
800210
ab € 126,69*
Ähnlich
geo-FENNEL
800460
ab € 179,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.