Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lux-Messgerät FLM 400 Data


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lux-Messgerät FLM 400 Data
Lux-Messgerät FLM 400 Data
Artikel-Nr.:
     415-geo800510
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800510
EAN/GTIN:
     4045921145504
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter

Für professionelles Messen und Überprüfen von Lichteinstrahlungen in geschlossenen Räumen. Geeignet zum Einsatz in Hoch- / Tiefbau, Innenausbau, Gutachter.

Produktbeschreibung:

  • Messbereich von 0 bis 400.000 Lux
  • 1,5 Messungen pro Sekunde
  • großes LC-Display mit 4.000 Zeichen
  • 41 analoge Bargraphen
  • 99 Speicherplätze für direkten Abruf am Instrument
  • 16.000 verfügbare Speicherplätze
  • Max- / Min-Anzeige
  • hohe Genauigkeit bei kurzer Ansprechzeit
  • USB-Schnittstelle

Technische Daten:

  • maximaler Messbereich: 400.000 Lux
  • Genauigkeit: ± 5% ± 10 d (< 10.000 Lux) / ± 10% ± 10 d (> 10.000 Lux)
  • Displayauflösung: 0,1 Lux
  • Messgeschwindigkeit: 1,5 x pro Sekunde
  • Data-HOLD-Funktion: ja
  • Automatische Abschaltung: ja
  • Ausgang: USB
  • Stromversorgung: 9 V Batterie
  • Abmessungen Sonde: 115 x 60 x 27 mm

Lieferumfang:

  • 9 V Batterie
  • Sonde
  • USB-Kabel
  • Software
  • Tragetasche
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Gewicht:
0,39 kg
Höhe:
50 mm
Länge:
203 mm
Typ:
Luxmessgerät
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, geo fennel, Lichteinstrahlung, Lux-Messgerät FLM 400 Data, messen, überprüfen, Umweltmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 178,20*
€ 233,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 180,91*
€ 244,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800470
ab € 81,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
800600
ab € 68,74*
Ähnlich
geo-FENNEL
800210
ab € 126,32*
Ähnlich
geo-FENNEL
800460
ab € 179,66*
Ähnlich
geo-FENNEL
800450
ab € 147,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.