Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 1/4 x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 6,3 x 3,5 mm / 40 m
Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 6,3 x 3,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1502-635-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1502-635-40
EAN/GTIN:
     4006918397092
Datenblatt
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar

Der Propangasschlauch Admi®Propan TPR ist gemäß DIN EN 16436 für Flüssiggase, nach DIN 51622 für Propan und Butan und zugelassen nach DVGW.


Produktbeschreibung:

  • alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
  • Seele: TPR schwarz, glatt
  • Decke: TPR, orange, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6,3 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
TPR
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 16436
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,767* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 36,20*
€ 43,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-635-40ke
ab € 90,16*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-440-40
ab € 81,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502-440-40
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.