Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 1/4 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 6,3 x 5,0 mm / 40 m
Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 6,3 x 5,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1502-650-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1502-650-40
EAN/GTIN:
     4006918397115
Datenblatt
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 30 bar
propangasschlauch
propangasschlauch 40m

Der Propangasschlauch Admi®Propan TPR ist gemäß DIN EN 16436 für Flüssiggase, nach DIN 51622 für Propan und Butan und zugelassen nach DVGW.


Produktbeschreibung:

  • alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
  • Seele: TPR schwarz, glatt
  • Decke: TPR, orange, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6,3 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
TPR
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 16436
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,1905* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 119,09*
€ 141,72
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 113,74*
€ 135,35
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 110,82*
€ 131,88
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 107,90*
€ 128,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,04*
€ 122,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 98,25*
€ 116,92
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 87,62*
€ 104,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-635-40ke
ab € 90,16*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-440-40
ab € 81,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502-440-40
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.