Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 3/8 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 9,0 x 3,5 mm / 40 m
Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 9,0 x 3,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1502-935-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1502-935-40
EAN/GTIN:
     4006918397122
Datenblatt
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar

Der Propangasschlauch Admi®Propan TPR ist gemäß DIN EN 16436 für Flüssiggase, nach DIN 51622 für Propan und Butan und zugelassen nach DVGW.


Produktbeschreibung:

  • alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
  • Seele: TPR schwarz, glatt
  • Decke: TPR, orange, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 9 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
TPR
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 16436
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,017* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 53,16*
€ 63,26
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 51,79*
€ 61,63
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 50,43*
€ 60,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-635-40ke
ab € 90,12*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-440-40
ab € 81,99*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502-440-40
ab € 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.