Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch Admi®Propan NBR 1/4 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Propangasschlauch Admi®Propan NBR 6,3 x 5,0 mm / 40 m
Propangasschlauch Admi®Propan NBR 6,3 x 5,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1502g-650-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1502g-650-40
EAN/GTIN:
     4006918397658
Datenblatt
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 30 bar
propangasschlauch
propangasschlauch 40m

Der Propangasschlauch Admi®Propan NBR ist gemäß DIN EN 16436 für Flüssiggase, nach DIN 51622 für Propan und Butan und zugelassen nach DVGW.


Produktbeschreibung:

  • alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, orange, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6,3 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 16436
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,895* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 155,71*
€ 185,29
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 149,37*
€ 177,75
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 145,53*
€ 173,18
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 141,70*
€ 168,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,93*
€ 158,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 128,57*
€ 153,00
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 115,80*
€ 137,80
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-635-40ke
ab € 90,12*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-440-40
ab € 81,99*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502-440-40
ab € 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.