Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch Admi®Propan NBR 1/4 Zoll x 1/8 Zoll, eingebunden, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Propangasschlauch Admi®Propan NBR 1/4 Zoll x 1/8 Zoll, mit Kupplung, 40 m
Propangasschlauch Admi®Propan NBR 1/4 Zoll x 1/8 Zoll, mit Kupplung, 40 m
Propangasschlauch Admi®Propan NBR - Presshülse und Gewinde
Artikel-Nr.:
     415-klotz1502g-650-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1502g-650-40ke
EAN/GTIN:
     4006918397665
Datenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Der Propangasschlauch Admi®Propan NBR ist gemäß DIN EN 16436 für Flüssiggase, nach DIN 51622 für Propan und Butan und zugelassen nach DVGW.


Produktbeschreibung:

  • alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
  • eingebunden mit Presshülse und Gewinde
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, orange, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6,3 x 5,0 mm
Kupplungen:
mit
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 16436
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Chemieschlauch
Wandstärke:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,46675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 189,56*
€ 225,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,94*
€ 215,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 176,30*
€ 209,80
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 171,66*
€ 204,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 164,09*
€ 195,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 158,80*
€ 188,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 138,67*
€ 165,02
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-635-40ke
ab € 90,16*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-440-40
ab € 81,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502-440-40
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.