Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch Admi®Propan NBR 3/8 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Propangasschlauch Admi®Propan NBR 9,0 x 3,5 mm / 40 m
Propangasschlauch Admi®Propan NBR 9,0 x 3,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1502g-935-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1502g-935-40
EAN/GTIN:
     4006918397931
Datenblatt
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar

Der Propangasschlauch Admi®Propan NBR ist gemäß DIN EN 16436 für Flüssiggase, nach DIN 51622 für Propan und Butan und zugelassen nach DVGW.


Produktbeschreibung:

  • alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, orange, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 9 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 16436
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,081* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 112,45*
€ 133,82
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 107,81*
€ 128,29
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 105,04*
€ 125,00
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 102,27*
€ 121,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,33*
€ 115,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,01*
€ 110,68
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 83,24*
€ 99,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-635-40ke
ab € 90,16*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-440-40
ab € 81,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502-440-40
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.