Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set PULSAR H+


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rotationslaser-Set PULSAR H+
Rotationslaser-Set PULSAR H+
Artikel-Nr.:
     415-nestle16019001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     16019001
EAN/GTIN:
     4033931953431
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
laser set

Der PULSAR H ist ein vollautomatischer, horizontal arbeitender Rotationslaser mit einfachem Bedienkonzept. Bei Vibrationen oder Erschütterungen unterbricht der Laser automatisch die Rotation und verhindert so Messfehler. Das robuste Aluminiumgehäuse und die hohe Verarbeitungsqualität machen ihn ideal für den harten Einsatz. Der Pulsar H wird im Set mit Laserlatte und Stativ geliefert. Inklusive Laserempfänger PDRG60 mit mm-Anzeige, einzigartig in dieser Klasse!

Produktbeschreibung Pulsar H+:

  • bei Störungen am Stativ unterbricht der Laser die Rotation
  • höchste Qualität in der Verarbeitung
  • Gesamtreichweite von 600 m
  • im zuschaltbaren Tilt-Modus bleibt er dann stehen und richtet sich nicht neu aus
  • falsche Messergebnisse werden so verhindert
  • aufstellen, einschalten Los gehts! kein mühsames Justieren
  • stabiles Aluminiumgehäuse
  • hohe Sichtbarkeit

Technische Daten Pulsar H+:

  • Toleranz: ± 1 mm auf 10 m
  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 600 m
  • Laserdiode: 635 nm
  • Laserfarbe: rot
  • Laserklasse: 2
  • Betriebsdauer: 20 h
  • Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Gewicht Laser: 3000 g
  • Maße Laser: 215 x 190 x 210 mm
  • Schutzklasse: IP 65

Produktbeschreibung Stativ:

  • Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
  • selbst mit Handschuhen ist eine einfache Bedienung des Stativs gewährleistet
  • mit patentiertem umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
  • in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
  • Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
  • Aluminiumteile eloxiert - äußerst wetterfest
  • Zentralanzugsschraube im Kopf ist verschiebbar
  • Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
  • stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
  • Kopf: flach
  • Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabst.: 90 - 170 cm
  • Klemmung: Exzenter, umlaufend

Produktbeschreibung Laserlatte:

  • zweifarbige Vorderseite erleichtert die Bestimmung von Niveaudifferenzen
  • oberer Teil ist absteigend von 50 cm bis 0 cm unterteilt und rot unterlegt
  • unterer Teil dagegen ist silberfarben und aufsteigend von 0 cm bis 50 cm unterteilt
  • Empfänger wird entlang der Skalierung bis zur Empfangsebene verschoben, so lassen sich Abweichungen vom Niveau in Windeseile feststellen
  • leicht zu tragendes Aluminiumprofil – liegt einwandfrei in der Hand
  • silber eloxiertes Aluminiumprofil, geschützt gegen jegliche Witterungseinflüsse
  • schnelle Fixierung der Laserlatte auf der korrekten Höhe mit einer Feststellschraube

Lieferumfang Set:

  • Rotationslaser-Set PULSAR H+
  • Nivellierstativ, mittelschwer
  • Laserlatte mit Gleitadapter / Klemmhebel
  • Laserempfänger PDRG60 mit Klammer
  • Ladegerät
  • Zieltafel
  • Lasersichtbrille
  • Tragekoffer
Weitere Informationen:
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Kreuzlinienlaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 789,19*
€ 939,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 740,72*
€ 881,46
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 721,73*
€ 858,86
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 702,75*
€ 836,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 664,59*
€ 790,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 655,41*
€ 779,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 632,64*
€ 752,84
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16021001
ab € 975,95*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16017001
ab € 783,69*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16016001
ab € 600,35*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16018001
ab € 1.076,98*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16022001
ab € 1.282,94*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16020001
ab € 789,11*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16015001
ab € 513,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.