Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionslaser-Set PULSAR HV-R+


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Multifunktionslaser-Set PULSAR HV-R+
Multifunktionslaser-Set PULSAR HV-R+
Artikel-Nr.:
     415-nestle16020001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     16020001
EAN/GTIN:
     4033931953448
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
laser set

Der PULSAR HV-R ist ein robuster, aber dennoch genauer Multifunktionslaser mit drei Arbeitsmodi: Rotation, Scan Linie und Punktmodus. Zusätzlich kann der HV-R in zwei Achsen praktischerweise bis ± 5° manuell geneigt werden. Sein intuitives Bedienkonzept und seine robuste Verarbeitung, machen ihn einfach im Handling. Die zuschaltbare Tilt-Funktion, bei der der Laser bei Vibrationen oder Erschütterungen stehen bleibt, verhindert falsche Messergebnisse. Der HV-R kann auch vertikal eingesetzt werden. Komplettpaket mit Fernbedienung, inklusive Laserempfänger PDRG60 mit mm-Anzeige, einzigartig in dieser Klasse!. Der Pulsar HV-R wird im Set mit Stativ und Laserlatte geliefert.

Produktbeschreibung Pulsar HV-R+:

  • bei Störungen am Stativ unterbricht der Laser die Rotation
  • höchste Qualität in der Verarbeitung
  • Gesamtreichweite von 600 m
  • im zuschaltbaren Tilt-Modus bleibt er dann stehen und richtet sich nicht neu aus
  • falsche Messergebnisse werden so verhindert
  • aufstellen, einschalten Los gehts! kein mühsames Justieren
  • stabiles Aluminiumgehäuse
  • hohe Sichtbarkeit

Technische Daten Pulsar HV-R+:

  • Toleranz: ± 1 mm auf 10 m
  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 600 m
  • Laserdiode: 635 nm
  • Laserfarbe: rot
  • Laserklasse: 2
  • Betriebsdauer: 20 h
  • Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Gewicht Laser: 3000 g
  • Maße Laser: 215 x 190 x 210 mm
  • Schutzklasse: IP 65

Produktbeschreibung Kurbelstativ:

  • mit Hilfe des 35cm- Kurbelhubes kann eine bestimmte Höhe sehr exakt angefahren werden
  • durch die doppelte Untersetzung (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) kann die Kurbel auch bei schweren Lasergeräten bequem bewegt werden
  • verfügt über ein patentiertes umlaufendes Klemmband
  • die Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
  • in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
  • Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
  • Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest
  • die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
  • Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
  • stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
  • Kurbelhub: 35 cm

Produktbeschreibung Laserlatte:

  • zweifarbige Vorderseite erleichtert die Bestimmung von Niveaudifferenzen
  • oberer Teil ist absteigend von 50 cm bis 0 cm unterteilt und rot unterlegt
  • unterer Teil dagegen ist silberfarben und aufsteigend von 0 cm bis 50 cm unterteilt
  • Empfänger wird entlang der Skalierung bis zur Empfangsebene verschoben, so lassen sich Abweichungen vom Niveau in Windeseile feststellen
  • leicht zu tragendes Aluminiumprofil – liegt einwandfrei in der Hand
  • silber eloxiertes Aluminiumprofil, geschützt gegen jegliche Witterungseinflüsse
  • schnelle Fixierung der Laserlatte auf der korrekten Höhe mit einer Feststellschraube

Lieferumfang Set:

  • Rotationslaser-Set PULSAR HV-R+
  • Kurbelstativ
  • Laserlatte
  • Laserempfänger PDRG60 mit Klammer
  • Ladegerät
  • Zieltafel
  • Lasersichtbrille
  • Wandhalterung
  • Fernbedienung
  • Tragekoffer
Weitere Informationen:
Typ:
Multifunktionslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Kreuzlinienlaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,11*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 968,55*
€ 1.152,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 917,31*
€ 1.091,60
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 893,80*
€ 1.063,62
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 870,27*
€ 1.035,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 823,93*
€ 980,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 813,01*
€ 967,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 789,11*
€ 939,04
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16021001
ab € 975,95*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16017001
ab € 783,69*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16016001
ab € 600,35*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16018001
ab € 1.076,98*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16022001
ab € 1.282,94*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16015001
ab € 513,13*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16019001
ab € 632,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.