Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulitfunktionslaser-Set PULSAR HV-G+


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mulitfunktionslaser-Set PULSAR HV-G+
Mulitfunktionslaser-Set PULSAR HV-G+
Artikel-Nr.:
     415-nestle16021001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     16021001
EAN/GTIN:
     4033931953455
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser grün
laser set

Der PULSAR HV-G ist ein robuster, aber dennoch genauer Multifunktionslaser mit drei Arbeitsmodi: Rotation, Scan Linie und Punktmodus. Zusätzlich kann der HV-G in zwei Achsen praktischerweise bis ± 5° manuell geneigt werden. Der grüne Laserstrahl wird vom menschlichen Auge 4-mal besser wahrgenommen als ein roter Strahl. Sein intuitives Bedienkonzept und seine robuste Verarbeitung, machen ihn einfach im Handling. Die zuschaltbare Tilt-Funktion, bei der der Laser bei Vibrationen oder Erschütterungen stehen bleibt, verhindert falsche Messergebnisse. Der HV-G kann auch vertikal eingesetzt werden. Komplettpaket mit Fernbedienung, inklusive Laserempfänger PDRG60 mit mm-Anzeige, einzigartig in dieser Klasse!. Der Pulsar HV-G wird im Set mit einem mittelschweren Kurbelstativ und Laserlatte geliefert.

Produktbeschreibung Pulsar HV-G+:

  • höchste Qualitätsansprüche in der Verarbeitung
  • integrierte Laserdiode erhöht deutlich die Sichtbarkeit im Innenbereich
  • Gesamtreichweite von guten 500 m
  • kann auch vertikal betrieben werden
  • aufstellen, einschalten – Los gehts! kein mühsames Justieren
  • stabiles Aluminiumgehäuse
  • hohe Sichtbarkeit

Technische Daten Pulsar HV-G+:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 500 m
  • Laserdiode: 535 nm
  • Laserfarbe: grün
  • Betriebsdauer: 20 h
  • Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60, 120, 300, 600 U/min

Produktbeschreibung Kurbelstativ:

  • mit Hilfe des 35cm- Kurbelhubes kann eine bestimmte Höhe sehr exakt angefahren werden
  • durch die doppelte Untersetzung (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) kann die Kurbel auch bei schweren Lasergeräten bequem bewegt werden
  • verfügt über ein patentiertes umlaufendes Klemmband
  • die Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
  • in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
  • Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
  • Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest
  • die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
  • Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
  • stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
  • Kurbelhub: 35 cm

Produktbeschreibung Laserlatte:

  • zweifarbige Vorderseite erleichtert die Bestimmung von Niveaudifferenzen
  • oberer Teil ist absteigend von 50 cm bis 0 cm unterteilt und rot unterlegt
  • unterer Teil dagegen ist silberfarben und aufsteigend von 0 cm bis 50 cm unterteilt
  • Empfänger wird entlang der Skalierung bis zur Empfangsebene verschoben, so lassen sich Abweichungen vom Niveau in Windeseile feststellen
  • leicht zu tragendes Aluminiumprofil – liegt einwandfrei in der Hand
  • silber eloxiertes Aluminiumprofil, geschützt gegen jegliche Witterungseinflüsse
  • schnelle Fixierung der Laserlatte auf der korrekten Höhe mit einer Feststellschraube

Lieferumfang Set:

  • Rotationslaser-Set PULSAR HV-G+
  • Kurbelstativ
  • Laserlatte
  • Laserempfänger PDRG60 mit Klammer
  • Ladegerät
  • Zieltafel
  • Lasersichtbrille
  • Wandhalterung
  • Fernbedienung
  • Tragekoffer
Weitere Informationen:
Typ:
Multifunktionslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Kreuzlinienlaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.170,95*
€ 1.393,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.124,75*
€ 1.338,45
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.095,90*
€ 1.304,12
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 1.067,07*
€ 1.269,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.009,76*
€ 1.201,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 994,74*
€ 1.183,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 975,95*
€ 1.161,38
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16017001
ab € 783,69*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16016001
ab € 600,35*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16018001
ab € 1.076,98*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16022001
ab € 1.282,94*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16020001
ab € 789,11*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16015001
ab € 513,13*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16019001
ab € 632,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.