Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Rabot ungezahnt 350 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitter-Rabot mit PVc-Griff 350 x 210 mm
Gitter-Rabot mit PVc-Griff 350 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75272
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75272
EAN/GTIN:
     4016092752723
Suchbegriffe:
Gitter-Rabot
Porenbetonhobel
Rabot
gitter-rabot

Produktbeschreibung:

  • 2 Seiten geschlossen, 2 Seiten offen
  • mit PVC-Griff
  • Maschenweite: 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Länge:
350 mm
Typ:
Schleifbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
73991
ab € 10,43*
Ähnlich
profibau
75270
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.