Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Schutzvorhang TSV 1G, matt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Tragbarer Schutzvorhang TSV 1G, matt grün
  • zugelassen nach EN ISO 25980
  • ideal für häufig wechselnde Schweißplätze
  • leichte und dennoch robuste Konstruktion für den täglichen Betrieb
  • Komplettsatz inkl. Spannvorhang zur einfachen Selbstmontage
  • aus flexiblem Kunststoff, selbstverlöschend (Flammpunkt 300° C)
  • mattgrün (für Schweißarbeiten)
  • Maße TSV 1:, Spannvorhang B x H (mm): 1400 x 1600, Gesamthöhe 1870
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: mattgrün
  • Geeignet für: Tragbare Schutzvorhänge
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1400 x 180 x 1600
  • Typ: TSV 1
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
mattgrün
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: schweissschutzwand t75, schweißerschutzwand, Fahrbare Schutzvorhänge, Schweißzubehör, Schweißschutzvorhänge, Schweißschutzabtrennungen, Schweißerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130009
ab € 486,90*
Ähnlich
k.A.
130010
ab € 485,74*
Ähnlich
k.A.
130011
ab € 484,36*
Ähnlich
k.A.
130013
ab € 156,56*
Ähnlich
k.A.
130015
ab € 186,78*
Ähnlich
k.A.
130014
ab € 187,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.