Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Schutzvorhang TSV 1B, rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Tragbarer Schutzvorhang TSV 1B, rotbraun
  • ideal für häufig wechselnde Schweißplätze
  • leichte und dennoch robuste Konstruktion für den täglichen Betrieb
  • Komplettsatz inkl. Spannvorhang zur einfachen Selbstmontage
  • aus flexiblem Kunststoff, selbstverlöschend (Flammpunkt 300° C)
  • rotbraun (für Schweißarbeiten)
  • zugelassen nach EN ISO 25980
  • Maße TSV 1:, Spannvorhang B x H (mm): 1400 x 1600, Gesamthöhe 1870
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rotbraun
  • Geeignet für: Tragbare Schutzvorhänge
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1400 x 180 x 1600
  • Typ: TSV 1
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rotbraun
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand t50, schweißerschutzwand, Fahrbare Schutzvorhänge, Schweißzubehör, Schweißschutzvorhänge, Schweißschutzabtrennungen, Schweißerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130009
ab € 485,91*
Ähnlich
k.A.
130010
ab € 486,60*
Ähnlich
k.A.
130011
ab € 484,34*
Ähnlich
k.A.
130012
ab € 156,39*
Ähnlich
k.A.
130015
ab € 187,21*
Ähnlich
k.A.
130014
ab € 187,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.