Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Schutzvorhang TSV 2B, rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Tragbarer Schutzvorhang TSV 2B, rotbraun
  • ideal für häufig wechselnde Schweißplätze
  • leichte und dennoch robuste Konstruktion für den täglichen Betrieb
  • Komplettsatz inkl. Spannvorhang zur einfachen Selbstmontage
  • aus flexiblem Kunststoff, selbstverlöschend (Flammpunkt 300° C)
  • zugelassen nach EN ISO 25980
  • rotbraun (für Schweißarbeiten)
  • Maße TSV 2:, Spannvorhang B x H (mm): 2000 x 1600, Gesamthöhe 1870
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rotbraun
  • Geeignet für: Tragbare Schutzvorhänge
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 180 x 16600
  • Typ: TSV 2
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
16600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rotbraun
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand t50, schweißerschutzwand, Fahrbare Schutzvorhänge, Schweißzubehör, Schweißschutzvorhänge, Schweißschutzabtrennungen, Schweißerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130009
ab € 486,90*
Ähnlich
k.A.
130010
ab € 485,74*
Ähnlich
k.A.
130011
ab € 484,36*
Ähnlich
k.A.
130013
ab € 156,56*
Ähnlich
k.A.
130012
ab € 155,94*
Ähnlich
k.A.
130014
ab € 187,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.