Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 240 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156998
EAN/GTIN:
     4055661017894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
abfallsackhalterung
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 240 Liter Volumen
  • langlebiges verzinktes Qualitätsstahlblech
  • einschließlich Befestigungszubehör
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 494 x 554 x 23
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
494 mm
Tiefe Außen:
554 mm
Höhe Außen:
23 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalterung, Müllbeutelhalterung, Abfallbeutelhalterung, Mülltütenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
156997
ab € 36,28*
Ähnlich
k.A.
273736
ab € 39,41*
Ähnlich
k.A.
197098
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.