Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 360 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273736
EAN/GTIN:
     4055661026780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
abfallsackhalterung
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 360 Liter Volumen
  • langlebiges verzinktes Qualitätsstahlblech
  • einschließlich Befestigungszubehör
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 512
  • Tiefe außen [mm]: 717
  • Höhe außen [mm]: 22
  • Gewicht [kg]: 1,31
Weitere Informationen:
Breite Außen:
512 mm
Tiefe Außen:
717 mm
Höhe Außen:
22 mm
Gewicht:
1,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalterung, Müllbeutelhalterung, Abfallbeutelhalterung, Mülltütenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
156997
ab € 36,31*
Ähnlich
k.A.
156998
ab € 39,53*
Ähnlich
k.A.
197098
ab € 32,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.