Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 80 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-197-098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     197098
EAN/GTIN:
     4055661019478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
abfallsackhalterung
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 80 Liter Volumen
  • langlebiges verzinktes Qualitätsstahlblech
  • einschließlich Befestigungszubehör
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 360 x 360 x 22
  • Gewicht [kg]: 0,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
360 mm
Tiefe Außen:
360 mm
Höhe Außen:
22 mm
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalterung, Müllbeutelhalterung, Abfallbeutelhalterung, Mülltütenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
156997
ab € 36,25*
Ähnlich
k.A.
156998
ab € 39,37*
Ähnlich
k.A.
273736
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.