Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 1000 Liter, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263495
EAN/GTIN:
     3234640038391
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
1000-Liter-Abfallsäcke (VE = 50 Stück)
  • Für großvolumige Abfälle und Wertstoffe
  • Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • Dank der transparenten Farbe kann der Füllstand jederzeit eingesehen werden
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 1000
  • Maße außen L x B x H [mm]: 750 x 1000 x 1800
  • Materialstärke [mm]: 0.04
  • Verpackungseinheit (VE): 50
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 10,84
Weitere Informationen:
Länge Außen:
750 mm
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
114 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.04 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
10,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke 1000lt, abfall säcke, abfallsack 40 my, Großvolumen-Wertstoffsack, Großvolumensack, Styroporsack, 1000-Liter-Säcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,68*
€ 162,32*
€ 4,95*
ab € 128,39*
€ 162,32*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,24*
€ 201,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
263496
ab € 169,26*
Ähnlich
k.A.
263498
ab € 158,43*
Ähnlich
k.A.
263491
ab € 80,58*
Ähnlich
k.A.
263494
ab € 141,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.