Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Vorsicht Rutschgefahr", ISO, Folie, 130 x 185 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266751
EAN/GTIN:
     4061466041026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Kombischild "Vorsicht Rutschgefahr", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 130 x 185 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Kombinationsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 130 x 185
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor Rutschgefahr
  • Piktogramm-Nummer: W011
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Höhe Außen:
185 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorsicht Rutschgefahr, Kombi-Schild Vorsicht Rutschgefahr, Warnschild Rutschgefahr, Warnzeichen Warnzeichen, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,485*
€ 3,523*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,86*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,282*
€ 4,602*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,602*
€ 5,47638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,422*
€ 5,26218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,112*
€ 4,89328
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,282*
€ 3,90558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266753
ab € 70,05*
Ähnlich
k.A.
266752
ab € 39,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.